GD-DH 14.00-20D-M25-07 Dybdebor til brug på bearbejdningscentre og dybdeboremaskiner

Art.-nr.: 3481079
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3481079
EAN/GTIN 7291075606379
Producentnummer 3481079

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 14 mm, samlet længde (OAL) 393,95 mm, effektiv længde (LU) 302 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 25 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 14 mm
  • Funktionel længde (LF): 336 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): TOGT 07
  • Samlet længde (OAL): 393,95 mm
  • Skaftlængde (LS): 56 mm
  • Nyttelængde (LU): 302 mm