• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Tyrolit universal grovrenseskive 115x22,2 mm S EX.GROB SOFT PREMIUM

Art.-nr.: 34707791
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 34707791
EAN/GTIN 9009013118055
Producentnummer 34707791
L-nummer L50140 104206
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med den grove Strip-It-rengøringsskive kan du nemt fjerne rust, maling, lak og undervognsbeskyttelse fra dit emne.
  • De porøse nylonfibre, der er beriget med aggressivt slibemiddel, kan klare enhver udfordring.
  • Samtidig forhindrer de også tilstopning af skiven.
  • Strip-It-materialet er påført en stiv glasfiberbagside, som er specielt udviklet til brug på vinkelslibere.
  • Den grove Strip-It-rengøringsskive af keramisk korund (A EX.
  • GROB) er hårdere, mere aggressiv og fastere end standardversionen (S GROB).
  • Denne skive giver brugeren en stille, træthedsfri slibning med lav varmeudvikling.

Fordel:

  • Fleksible nylonfibre beriget med aggressive slibekorn til universel brug og de bedste resultater
  • Designet forhindrer tilstopning og tilsmudsning af skiven
  • Lav varmeudvikling takket være åben struktur

Anvendelse:

  • Version S GROB (sort) til fint arbejde på overflader
  • Version A EX. GROB (rød) til øget aggressivitet og brug på kanter
  • Version S EX. GROB SOFT (brun) til maksimal fleksibilitet og reducerede vibrationer
  • Andre almindelige dimensioner fås på forespørgsel

Materiale:

  • Rustfrit stål, plast/PVC, stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak eller til forberedelse af overflader til svejsning, lodning eller anodisering