Tyrolit ONE skæreskive, lige, 125 x 1,6 x 22,23 mm, A60 stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34689595
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
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
Artikelnummer 34689595
EAN/GTIN 9009013079493
Producentnummer 34689595
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • ONE

Beskrivelse:

  • Universelt anvendelig skæreskive til bearbejdning af stål og rustfrit stål.
  • Egnet til alle almindelige vinkelsliber.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s
  • Specifikation: A 46 Q- BFO
  • Mål: D x T x H = 125 x 1,6 x 22,23

Fordel:

  • Velkendt Tyrolit-kvalitet til en lav pris
  • Uovertruffen forhold mellem pris og ydelse
  • Perfekt til gør-det-selv-entusiaster, men også velegnet til professionelle

Anvendelse:

  • 1,0 til 1,9 mm til hurtig skæring og lav gratdannelse
  • 2,0 til 3,0 mm for lang levetid og stabilitet

Materiale:

  • Rustfrit stål/stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
  • Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale