Fladtang

Art.-nr.: 3462994
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3462994
EAN/GTIN 4010886975909
Producentnummer 3462994
L-nummer L60160 6493
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Design i henhold til din ISO 5745
  • med lange kæber, gribeflader savtakket
  • til fastholdelse og bøjning af arbejde
  • GEDORE specialhærdet stål, tryksmedet, oliehærdet og hærdet
  • version JC = forkromet, med 2-komponent greb ærmer version TL = stål grå, med blådyppet anti-slip håndtag version TC = forkromet, med blådyppet greb ærmer

Egenskab:

  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Kæbeform: Flade kæber
  • Bakkens længde L3 [mm]: 51 mm
  • Ledtyper: indsat samling
  • Samlet længde [mm]: 160 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Hovedets bredde 1 [mm]: 16,5 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Nettovægt [kg]: 0,133 kg
  • Standard: DIN ISO 5745
  • Overfladefinish: forkromet
  • Centrumbredde W4 [mm]: 3,4 mm