TPGN UNC #4 40-M HE HSSE 5% Co Gun Point gevindskærer – ensartet grovgevind til et stort antal materialer.

Art.-nr.: 3460613
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460613
EAN/GTIN 7291075587128
Producentnummer 3460613

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige rille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 56 mm, gevinddiameter (TDZ) UNC nr. 4, gevind pr. tomme (TPI) 40, effektiv længde (LU) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 3,5 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 2,7 mm
  • Antal skær (NOF): 2
  • Samlet længde (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 10 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): UNC No.4
  • Gevind pr. tomme (TPI): 40
  • Nyttelængde (LU): 18 mm