TPSTN M-5X0.8-G PMNI PM-maskingevindskærer med lige spånrum - Metrisk ISO-grovgevind efter DIN 13, til gråstål

Art.-nr.: 3460555
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460555
EAN/GTIN 7291075596113
Producentnummer 3460555

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige rille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 70 mm, gevinddiameter (TDZ) M5, gevindstigning (TP) 0,8 mm, effektiv længde (LU) 25 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 6 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 4,9 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 14 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M5
  • Gevindstigning (TP): 0,8 mm
  • Nyttelængde (LU): 25 mm