TPFN M-4X0.7-F PMTC PM koldformede gevindskærere – ISO-metrisk grovgevind, i henhold til DIN 13.

Art.-nr.: 3460534
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3460534
EAN/GTIN 7291075586381
Producentnummer 3460534

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige rille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4,5 mm, samlet længde (OAL) 63 mm, gevinddiameter (TDZ) M4, gevindstigning (TP) 0,7 mm, effektiv længde (LU) 21 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 4,5 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 3,4 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 12 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M4
  • Gevindstigning (TP): 0,7 mm
  • Nyttelængde (LU): 21 mm