TPSN M-8X1.25-G HETA HSS lige gevindskærer - ISO-metrisk grovgevind, i henhold til DIN 13, til gråt støbejern.

Art.-nr.: 3460516
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460516
EAN/GTIN 7291075587517
Producentnummer 3460516

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, gevinddiameter (TDZ) M8, gevindstigning (TP) 1,25 mm, effektiv længde (LU) 35 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 8 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 6,2 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 15 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M8
  • Gevindstigning (TP): 1,25 mm
  • Nyttelængde (LU): 35 mm