TPSN UNF #8-36-M HETI Spiralformede HSSW 5 % gevindskærere med ensartede fine gevind til en bred vifte af materialer.

Art.-nr.: 3460496
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460496
EAN/GTIN 7291075589269
Producentnummer 3460496

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 4,5 mm, samlet længde (OAL) 63 mm, gevinddiameter (TDZ) UNF nr. 8, gevind pr. tomme (TPI) 36, effektiv længde (LU) 21 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 4,5 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 3,4 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 12 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): UNF No.8
  • Gevind pr. tomme (TPI): 36
  • Nyttelængde (LU): 21 mm