TPSN UNC #12-24-M HETI HSSE 5 % Co spiralformede gevindskærere, groft gevind til en bred vifte af materialer

Art.-nr.: 3460489
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460489
EAN/GTIN 7291075588910
Producentnummer 3460489

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, gevinddiameter (TDZ) UNC nr. 12, gevind pr. tomme (TPI) 24, effektiv længde (LU) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 6 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 4,9 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 16 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): UNC No.12
  • Gevind pr. tomme (TPI): 24
  • Nyttelængde (LU): 30 mm