TPSN M-5X0.8-S PMTC PM 40° spiralformede gevindskærere i højre udførelse - ISO-metriske grovgevind, i henhold til DIN 13 til bearbejdning af rustfast stål

Art.-nr.: 3460454
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3460454
EAN/GTIN 7291075587845
Producentnummer 3460454

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 70 mm, gevinddiameter (TDZ) M5, gevindstigning (TP) 0,8 mm, effektiv længde (LU) 25 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 6 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 4,9 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 10 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M5
  • Gevindstigning (TP): 0,8 mm
  • Nyttelængde (LU): 25 mm