TPFN MF-8X1,0-F HETI HSSE 5 % Co gevindbor - ISO-metrisk fingevind, i henhold til DIN 13.

Art.-nr.: 3460428
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460428
EAN/GTIN 7291075596465
Producentnummer 3460428

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindformer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, gevinddiameter (TDZ) MF8, gevindstigning (TP) 1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 6 mm
  • Antal skær (NOF): 5
  • Samlet længde (OAL): 90 mm
  • Gevindbor - standard DIN 374
  • Længde af gevindskærende del (THL): 15 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): MF8
  • Gevindstigning (TP): 1 mm