TPFN MF-8X1.0-F PMTC PM-koldformningsmaskiner-gevindskærer - ISO-metriske fingevind i henhold til DIN 13

Art.-nr.: 3460398
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3460398
EAN/GTIN 7291075589597
Producentnummer 3460398

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige rille, fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, gevinddiameter (TDZ) MF8, gevindstigning (TP) 1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 6 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 4,9 mm
  • Antal skær (NOF): 5
  • Samlet længde (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 374
  • Længde af gevindskærende del (THL): 15 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): MF8
  • Gevindformtype (THFT): M60
  • Gevindstigning (TP): 1 mm