TPSTN MF-14X1.25-G PMTA PM maskinbor med lige spånrum - Metrisk ISO-fin gevind, i henhold til DIN 13, til gråt støbejern

Art.-nr.: 3460383
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460383
EAN/GTIN 7291075596526
Producentnummer 3460383

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige rille, fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 11 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevinddiameter (TDZ) MF14, gevindstigning (TP) 1,25 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 11 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 9 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Længde af gevindskærende del (THL): 18 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): MF14
  • Gevindstigning (TP): 1,25 mm