TPSN M-18X2.5-G HETA HSS lige gevindskærer - ISO-metrisk grovgevind, i henhold til DIN 13, til gråt støbejern.

Art.-nr.: 3460371
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460371
EAN/GTIN 7291075587463
Producentnummer 3460371

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, samlet længde (OAL) 125 mm, gevinddiameter (TDZ) M18, gevindstigning (TP) 2,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 14 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 11 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Længde af gevindskærende del (THL): 25 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M18
  • Gevindstigning (TP): 2,5 mm