TPSN M-14X2.0-G HETA HSS lige gevindskærer - ISO-metrisk grovgevind, i henhold til DIN 13, til gråt støbejern.

Art.-nr.: 3460370
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460370
EAN/GTIN 7291075587456
Producentnummer 3460370

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 11 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, gevinddiameter (TDZ) M14, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 11 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 9 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Længde af gevindskærende del (THL): 20 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M14
  • Gevindstigning (TP): 2 mm