TPSN MF-18X1,5-M HETI DIN 13 HSSE 5 % Co-spiralskåret maskinbor. ISO-metriske fingevind til en lang række materialer

Art.-nr.: 3460343
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3460343
EAN/GTIN 7291075588545
Producentnummer 3460343

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, gevinddiameter (TDZ) MF18, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 14 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 11 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 374
  • Længde af gevindskærende del (THL): 20 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): MF18
  • Gevindstigning (TP): 1,5 mm