TPSN M-20X2.5-S PMST PM 40° spiralformede gevindskærere i højre udførelse - ISO-metriske grovgevind, i henhold til DIN 13 til bearbejdning af rustfast stål

Art.-nr.: 3460319
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3460319
EAN/GTIN 7291075587760
Producentnummer 3460319

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, samlet længde (OAL) 140 mm, gevinddiameter (TDZ) M20, gevindstigning (TP) 2,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 16 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 12 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 140 mm
  • Standard DIN 376
  • Længde af gevindskærende del (THL): 25 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M20
  • Gevindstigning (TP): 2,5 mm