TPGN M-6X1.0-S PMST PM Gun Point gevindskærer i henhold til DIN 13 – ISO-metrisk grovgevind til bearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 3460301
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3460301
EAN/GTIN 7291075584950
Producentnummer 3460301

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med skæresnit, opfangningsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, gevinddiameter (TDZ) M6, gevindstigning (TP) 1 mm, effektiv længde (LU) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 6 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 4,9 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 80 mm
  • Længde af gevindskærende del (THL): 16 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M6
  • Gevindstigning (TP): 1 mm
  • Nyttelængde (LU): 30 mm