TPGN MF-6X0.75-M HETI DIN 13 HSSE 5% Gun Point gevindskærer – ISO-metrisk fingevind til en bred vifte af materialer

Art.-nr.: 3460169
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460169
EAN/GTIN 7291075586497
Producentnummer 3460169

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige rille, fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 4,5 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, gevinddiameter (TDZ) MF6, gevindstigning (TP) 0,75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 4,5 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 3,4 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 374
  • Længde af gevindskærende del (THL): 12 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): MF6
  • Gevindformtype (THFT): M60
  • Gevindstigning (TP): 0,75 mm