TPGN M-12X1,75-A HEDLC DIN 13 HSSE 5 % Co Gun Point gevindskærer – ISO-metrisk grovgevind til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3460158
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460158
EAN/GTIN 7291075585049
Producentnummer 3460158

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med skæresnit, opfangningsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, gevinddiameter (TDZ) M12, gevindstigning (TP) 1,75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 9 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 7 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 110 mm
  • Længde af gevindskærende del (THL): 22 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M12
  • Gevindstigning (TP): 1,75 mm