TPGN M-3,5X0,6-Y PMTC DIN 13 HSS Gun Point gevindskærer – metrisk ISO-grovgevind til en lang række materialer

Art.-nr.: 3460150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460150
EAN/GTIN 7291075585698
Producentnummer 3460150

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med skæresnit, opfangningsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, samlet længde (OAL) 56 mm, gevinddiameter (TDZ) M3.5, gevindstigning (TP) 0,6 mm, effektiv længde (LU) 20 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 4 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 3 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 56 mm
  • Længde af gevindskærende del (THL): 10 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M3.5
  • Gevindstigning (TP): 0,6 mm
  • Nyttelængde (LU): 20 mm