Tyrolit slibeskive 230x7x22,23 mm ZA24R PREMIUM støbejern

Art.-nr.: 34592779
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
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
Artikelnummer 34592779
EAN/GTIN 9009013064734
Producentnummer 34592779
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • Højtydende skive til de mest krævende opgaver på støbejern med lamellgrafit (GJL) og sfærisk støbejern (GJS).
  • Optimeret til højfrekvente og trykluftsdrevne vinkelslibere med turbine.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s
  • Specifikation: ZA 24 R- BFP
  • Mål: D x U x H = 230 x 7 x 22,23

Fordel:

  • Højeste spåntagningshastighed takket være zirkoniumaluminiumoxid af høj kvalitet
  • Binding specielt tilpasset til støbejern giver den længste levetid
  • Kantafskrabning er reduceret til et minimum

Anvendelse:

  • Optimeret til højfrekvente og luftdrevne turbinevinkelslibere
  • HÅRD (S): Afgratningsspecialisten til den længste levetid for værktøjet
  • MEDIUM (R): Den universelle type med øget arbejdskomfort
  • SOFT (P): Uovertruffen komfort og maksimal aggressivitet / også velegnet til fjernelse af støbt hud og slibning
  • 4 mm tykkelse til periferislibning (kun HARD og MEDIUM) / 7 mm tykkelse til grovslibning

Materiale:

  • Støbegods

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til de mest krævende opgaver på støbejern med lamelgrafit (GJL) og støbejern med sfæroidgrafit (GJS), både til overfladeslibning og til afgratning og pudsning.