Værktøjsvogn med personbil sortiment 466 stk.

Art.-nr.: 3458946
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 3458946
EAN/GTIN 4010886976814
Producentnummer 3458946
L-nummer L60160 111513
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fuldt udstyret værktøjsvogn til hurtigt, organiseret og effektivt reparations- og reparationsarbejde i hverdagen
  • værktøj i metriske dimensioner med GEDORE-KONTROLVÆRKTØJSSYSTEM
  • : Fuldstændighedstest med 2-farvede skumindsatser
  • der er modstandsdygtige over for olie og fedt
  • i værktøjsvogn nr. 2005 XL med 8 skuffer
  • samlet lastkapacitet 1000 kg statisk, 750 kg dynamisk
  • 8 ekstra brede skuffer (B 792 x D 400 mm)
  • Lastekapacitet Pro skuffe 60 kg, lavere skuffe til tung belastning 70 kg
  • kabinet: GEDORE trapezformet aksedesign sikrer, at selv under maksimal belastning: Glat løb, manøvredygtighed og retningsstabilitet

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
  • Enkelt udtræksstop: Nej, kun til plast
  • Instruktioner om bortskaffelse på værktøjet: Nej, kun til plast
  • Samlet bredde [mm]: 2.021 mm
  • Samlet højde [mm]: 1.020 mm
  • Samlet dybde [mm]: 605 mm
  • Materiale: stålplade
  • Nettovægt [kg]: 165,8 kg
  • REACH-registrering tilgængelig: Nej, kun til plast
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 60 kg
  • Belastningskapacitet kraftig skuffe [kg]: 70 kg
  • VDE-certificeret: Nej, kun til plast