Tyrolit SUNBURST radialslibebørste TA 152x50,8 A80 GROB universal

Art.-nr.: 34570150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 40 styk
  • Bestillingstrin: 40 styk
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
Artikelnummer 34570150
EAN/GTIN 9009013051079
Producentnummer 34570150
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • SUNBURST radiale slibebørster er den ideelle løsning til let afgratning, rengøring samt finbearbejdning og polering af en lang række materialer, især på svært tilgængelige steder.
  • Deres specielle geometri gør det muligt at tilpasse dem perfekt til emnet.
  • Erstatningsskiverne til de radiale slibebørster fås i forskellige diametre mellem 152 og 305 mm samt kornstørrelser mellem 36 og 400.
  • Slibebørsterne fjerner tynde lag fra de fleste overflader uden at beskadige det underliggende lag.
  • Dermed er udviklingen af varme og støv minimal.
  • Det skarpe slibekorn, der er indlejret i de fleksible børster, giver hurtige og konstante resultater ved finbearbejdning.
  • For de fleste anvendelser ligger arbejdsomdrejningstallet mellem 800 og 4000 omdr./min.

Fordel:

  • De tynde, elastiske børster muliggør en hurtig og konstant høj kvalitet af finpudsning.
  • Fjernelse af tynde overfladelag med minimal støv- og varmeudvikling

Anvendelse:

  • Arbejdshastighed for perfekt finslibning: ca. 800 til 4000 omdr./min.
  • Levetiden maksimeres ved at udøve let tryk på børstehårenes spidser.

Materiale:

  • Stål/rustfrit stål/titan/titanlegeringer/ikke-jernholdige metaller/kompositter/plast/PVC/maling/lak/træ

Passer til:

  • Slibeblok

Bemærk:

  • Til let afgratning, rengøring samt finbearbejdning og polering
  • Til slibeblokke