Tyrolit SUNBURST radialslibebørste TC 194x31,75/A3 A400 FEIN universal

Art.-nr.: 34570135
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
Artikelnummer 34570135
EAN/GTIN 9009013050836
Producentnummer 34570135
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • SUNBURST radialslibebørster med flanger/adapter er den ideelle løsning til let afgratning, rengøring samt finbearbejdning og polering af en lang række materialer, især på svært tilgængelige steder.
  • Takket være deres specielle geometri tilpasser de sig perfekt til emnet.
  • Med integreret flange/adapter kan de straks bruges på slibeblokke.
  • Slibebørsterne fjerner tynde lag fra de fleste overflader uden at beskadige det underliggende lag.
  • Dermed er udviklingen af varme og støv minimal.
  • Det skarpe slibekorn, der er indlejret i de fleksible børster, giver hurtige og konstante resultater ved finbearbejdning.
  • For de fleste anvendelser ligger arbejdsomdrejningstallet mellem 800 og 4000 omdr./min.

Fordel:

  • Tynde, fleksible børster for en hurtig og ensartet finish
  • Fjernelse af tynde overfladelag med minimal støv- og varmeudvikling

Anvendelse:

  • Arbejdshastighed på ca. 800 - 4.000 omdrejninger i minuttet for et perfekt finish
  • Tryk kun let på børsterne under arbejdet for at opnå maksimal
    Levetid

Materiale:

  • Rustfrit stål/stål/titan/titanlegeringer/ikke-jernholdige metaller/kompositter/plast/PVC/maling/lak/træ

Passer til:

  • Slibeblok

Bemærk:

  • Til let afgratning, rengøring, efterbehandling og polering
  • Til brug på slibebænke