Tyrolit SUNBURST radialslibebørste TC 51x9,53 A400 FEIN universal

Art.-nr.: 34570106
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Rundbürste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34570106
EAN/GTIN 9009013050065
Producentnummer 34570106
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • SUNBURST-skiverne til radiale slibebørster fra Tyrolit er den ideelle løsning til let afgratning, rengøring samt finbearbejdning og polering af en lang række materialer, især på svært tilgængelige steder.
  • Skiverne fjerner tynde lag fra de fleste overflader uden at beskadige det underliggende lag.
  • Dermed er udviklingen af varme og støv minimal.
  • Det skarpe slibekorn, der er indlejret i de fleksible børster, giver hurtige og konstante resultater ved finbearbejdning.
  • For de fleste anvendelser ligger arbejdsomdrejningstallet mellem 2000 og 18.000 omdr./min.
  • Lavere omdrejningstal giver en blødere tilgang, større fleksibilitet og finere resultater.
  • Højere omdrejningstal muliggør en mere aggressiv materialefjernelse.
  • Let tryk på børstehårene maksimerer skivens levetid.

Fordel:

  • Tynde, fleksible børster for en hurtig og ensartet finish
  • Maksimal levetid
  • Fjernelse af tynde overfladelag med minimal støv- og varmeudvikling

Anvendelse:

  • Arbejdshastighed for perfekt finslibning: ca. 1.500 til 18.000 omdr./min.
  • Børstens levetid maksimeres ved at udøve let tryk på børstehårenes spidser.

Materiale:

  • Rustfrit stål/stål/titan/titanlegeringer/ikke-jernholdige metaller/kompositter/plast/PVC/maling/lak/træ

Passer til:

  • Ligeslibere

Bemærk:

  • Til let afgratning, rengøring, efterbehandling og polering
  • Til lige slibemaskinen