PENTA 24N100J006SL IC808G fem skærekanter til af- og sporstikning med positiv spånvinkel fastspændt til standard PENTACUT holdere.

Art.-nr.: 3456196
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3456196
EAN/GTIN 7291075573435
Producentnummer 3456196

Betegnelse

Beskrivelse:

Skilleskær, hjørneradius (RE) 0.06 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3.5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,06 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX): 3,5 mm
  • Corner radius tolerance (+/-) (reol): 0,02 mm
  • Målesystem: Metrisk