PCHL 16-24-JHP-QC Indstik-, afstik- og forsænkningsværktøj med sikkerhedslås til fem femkantede skær.

Art.-nr.: 3456186
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3456186
EAN/GTIN 7291075570458
Producentnummer 3456186

Betegnelse

Beskrivelse:

Skære-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3.18 mm, skærebredde min. (CWN) 0.5 mm, længde i alt (OAL) 93.5 mm

Egenskab:

  • Min. skærebredde (CWN): 0,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX): 3,18 mm
  • længde i alt (OAL): 93,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX): 6,4 mm
  • Akselhøjde (H): 16 mm
  • Akselbredde (B): 16 mm
  • Funktionsbredde (WF): 14,5 mm
  • Hovedlængde (venstre): 23,5 mm
  • Målesystem: Metrisk