Lamelskive 80x30-6x40 A FEIN PREMIUM stål/rustfrit stål/ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 34557460
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Slibevifter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34557460
EAN/GTIN 8024406010960
Producentnummer 34557460
L-nummer L50140 3183
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM fleece-spidser til ligeslibere fås i mange forskellige designs og opfylder nemt alle krav til overfladebehandling. De er først og fremmest kendetegnet ved deres maksimale levetid og tilpasningsevne, hvilket gør dem perfekte til arbejde i svært tilgængelige områder. Med dette produkt behøver du aldrig mere at bekymre dig om ændringer i overfladefinishen og kan effektivt bearbejde krævende emner. Det brede udvalg af kornstørrelser betyder, at der kan opnås forskellige overfladestrukturer og ruheder.

Egenskab:

  • Form: Flapskive af fleece
  • Materialeegnethed: Ikke-jernholdige metaller, stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A FINE
  • Dimension (D x D): 80 x 30 mm
  • Beholderens diameter: 80 mm
  • Tykkelse: 30 mm
  • Kornstørrelse: 50
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Forskellige ruheder kan opnås takket være det brede udvalg af kornstørrelser
  • Perfekt til bearbejdning af svært tilgængelige områder
  • Maksimal levetid
  • Materialeforarbejdning uden at ændre overfladefinishen

Anvendelse:

  • Til finpudsning af stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller

Anbefaling:

  • Fleecespidser med slibeklud (VL-C) til øget spåntagning
  • Fleece-spidser uden slibeklud til fint arbejde
  • Brug af justerbare lige slibemaskiner

Særlige egenskaber:
  • Maksimal levetid
  • Perfekt til bearbejdning af svært tilgængelige områder
  • Ingen ændring af overfladefinishen