Savklingeholder, Til savklinge-⌀ d1: 40mm

Art.-nr.: 345510 40
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
111 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til savklinge-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til savklinge-⌀ d1 40 mm
A 60 mm
Længde L 110 mm
⌀ d2 10 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 19,5 mm
Produkttype Savklingeholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 345510 40
EAN/GTIN 4045197698766
Producentnummer 345510 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet, udvendig og indvendig ⌀ slebet, skaftudførelse iht. DIN 1835 B. Rundløbsnøjagtighed 0,01 mm. Holder via spændepatron til fræser med borings-⌀ (d3) 20 eller 25 mm.

Anvendelse:

Til fastgørelse af savklinger nr. 175000179820 med ⌀ (d1 ) fra 20 til 100 mm og savklingetykkelser fra 0,2 til 6 mm.

Leveringsomfang:

Holdertap, spændeskrue og mellemring.