Rundbørste Pipeliner Plus 178X6X29X22,2

Art.-nr.: 34546056
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 34546056
Producentnummer 34546056
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM Pipeliner Plus rundbørster er specielt udviklet til hurtig rengøring af rørforbindelser i rustfrit stål og har en endnu længere levetid takket være det øgede antal fletninger. Rørledninger er ofte udsat for høje krav og svejses derfor i flere trin. De enkelte svejsesømme skal først renses, før der kan lægges yderligere svejsesømme over dem. Pipeliner Plus-børsterne fra Tyrolit hjælper dig pålideligt med dette krævende arbejde og muliggør takket være den forlængede levetid de mest økonomiske processer inden for rørledningsbyggeri.

Anvendelser:
  • Børster specielt udviklet til rørledningskonstruktion
  • Til hurtig rengøring af stålrørsforbindelser

Fordele:
  • Ideel til rensning af individuelle svejsesømme i rørledningskonstruktioner
  • Meget pålideligt og holdbart værktøj
  • Forlænget levetid takket være et større antal fletninger

Særlige egenskaber:
  • Ideel til rørledningsbyggeri
  • Maksimal pålidelighed
  • Forlænget levetid takket være ekstra fletninger

Egenskab:

  • Form: 1R DZ RUNDE BØRSTER
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : E 0,5 mm
  • Dimensioner (D x B x L x H): 178 x 6 x 29 x 22,2 mm
  • Beholderens diameter: 178 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Boring: 22,2 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Increased lifetime due to higher amount of knots

Anvendelse:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of stainless steel pipe connections