BASIC* Skaftbørster 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm C80 1 mm

Art.-nr.: 34541653
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Kopbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34541653
EAN/GTIN 9003173112809
Producentnummer 34541653
L-nummer L50140 2820
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BASIC-skålbørsterne til lige slibemaskiner er velegnede til bearbejdning af svært tilgængelige områder på næsten alle materialer, f.eks. stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ. Topskivebørsterne med siliciumkarbid er meget hårde og giver derfor mulighed for høj afgratning ved afgratning af tandhjul, ventildele og skærekanter på profiler og rør.

Egenskab:

  • Form: 52T DK KOPBØRSTER
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, plast / PVC, træ, gelcoat
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : C80 1mm
  • Dimensioner (D x L x H - GE x I): 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Beholderens diameter: 75 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Særligt velegnet til brug i svært tilgængelige områder
  • Universelt anvendeligt værktøj
  • Skålbørster med siliciumkarbid er meget hårde og muliggør derfor høj afgratning

Anvendelse:

  • Til brug på næsten alle materialer som stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ.

Anbefaling:

  • Tråd med DK-korn til afgratning af tandhjul, ventildele, skærekanter på profiler og rør

Særlige egenskaber:
  • Alsidig i brug
  • God levetid og god fjernelse
  • Til svært tilgængelige områder