CARW R01RRB5 ID8 kassetter til SPN D skaftfræsere

Art.-nr.: 3451996
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3451996
EAN/GTIN 7291075583700
Producentnummer 3451996

Betegnelse

Beskrivelse:

Kassetter, bredde (W) 10,8 mm

Egenskab:

  • Hjørnefasebredde (CHW): 0,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX): 3 mm
  • Maksimal fremføring fz max 0,12 mm/tand
  • Minimal fremføring fz min 0,08 mm/tand
  • Samlet længde (OAL): 26,5 mm
  • Bredde (W): 10,8 mm