Basic Dcu-Fast Cut Tørskæresaveblade Til

Art.-nr.: 34501467
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
Artikelnummer 34501467
EAN/GTIN 9009013066981
Producentnummer 34501467
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Universelle byggematerialer som beton, mursten, natursten osv.
  • Detaljer: Reduktionsring 20-16 mm leveres med diameter 105 mm.

Fordel:

  • God og hurtig skæreydelse takket være selvslibende system af diamantkorn af høj kvalitet i en optimeret binding
  • Rene skærekanter takket være den lukkede skærekant
  • Robuste stålkerner af høj kvalitet sikrer stabilitet og mærkbar jævn kørsel

Anvendelse:

  • Til hurtig og ren bearbejdning af beton

Materiale:

  • universal

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til bearbejdning af beton, tagsten, mursten og murværk
  • Passer til alle standard vinkelslibere op til Ø 230 mm og til alle standard kapslibere fra Ø 300 mm (også til vådskæring)
  • Reduktionsring 20-16 mm leveres med Ø 105 mm