TYROLIT DCU dry cutting saw blades 150x2,6x22,23 STANDARD universal

Art.-nr.: 34499936
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
Artikelnummer 34499936
EAN/GTIN 9009013032733
Producentnummer 34499936
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Universelle byggematerialer som beton, mursten, natursten, stål osv.

Fordel:

  • Meget god skæreevne takket være selvslibende system med diamantkorn af høj kvalitet i en optimeret binding
  • Meget god køleeffekt og spånfjernelse sikrer længere levetid og levetid
  • Robuste stålkerner af høj kvalitet sikrer stabilitet og mærkbar jævn kørsel

Anvendelse:

  • Til armeret beton

Materiale:

  • universal

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til bearbejdning af beton, armeret beton, porebeton, tagsten, mursten, murværk og hårde materialer
  • Passer til alle standard vinkelslibere op til Ø 230 mm og til alle standard kapslibere fra Ø 300 mm (også til vådskæring)