Premium Dca+C Tørskæresaveblade Til Asfa

Art.-nr.: 34472041
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
Artikelnummer 34472041
EAN/GTIN 9009012212525
Producentnummer 34472041
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Asfalt, frisk beton med bløde til hårde tilslagsmaterialer og en del gammel beton.
  • Detaljer: Beskyttelsessegmenter mod underskæringseffekt fra diameter 300.

Fordel:

  • Fremragende skæreevne takket være selvslibende system med koncentrerede diamantkorn af høj kvalitet i en optimal binding
  • U-Cuts sikrer den bedste køleeffekt og ideel spånfjernelse
  • Robuste stålkerner af høj kvalitet sikrer stabilitet og mærkbar jævn kørsel
  • Maksimal effektivitet takket være maksimal skæreevne og længste levetid

Materiale:

  • Asfalt, beton

Passer til:

  • Afkortersliber

Bemærk:

  • Til bearbejdning af frisk beton, afretningslag, murpuds, beton og sandsten
  • Passer til alle standard vinkelslibere op til Ø 230 mm og til alle standard kapslibere fra Ø 300 mm (også til vådskæring)