Premium Dcc Tørskæresaveblade Til Beton

Art.-nr.: 34468736
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
Artikelnummer 34468736
EAN/GTIN 9009012211139
Producentnummer 34468736
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Beton, armeret beton, betonprodukter, hårde materialer osv.

Fordel:

  • Fremragende skæreevne takket være selvslibende system med koncentrerede diamantkorn af høj kvalitet i en optimal binding
  • U-Cuts sikrer den bedste køleeffekt og ideel spånfjernelse
  • U-Cuts sikrer den bedste køleeffekt og ideel spånfjernelse Levetid
  • Robuste stålkerner af høj kvalitet sikrer stabilitet og mærkbar jævn kørsel

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Afkortersliber

Bemærk:

  • Til bearbejdning af beton, frisk beton, afretningslag, asfalt, murpuds og sandsten
  • Passer til alle standard vinkelslibere op til Ø 230 mm og til alle standard kapslibere fra Ø 300 mm (også til vådskæring)