HCP 273-IQ IC908 selvcentrerende borehoveder til DCN bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K)

Art.-nr.: 3445860
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3445860
EAN/GTIN 7291075498608
Producentnummer 3445860

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 27.3 mm, skæreindsats Sædestørrelseskode (SSC) 27.0

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneskråningsbredde (CHW): 0,6 mm
  • Skærediameter (DC): 27,3 mm
  • Funktionslængde (LF): 9,45 mm
  • Sædestørrelseskode (SSC): 27,0
  • Punktlængde (PL): 6,2 mm