IHP 245 IC948 udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret og carbon stål)

Art.-nr.: 3445779
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3445779
EAN/GTIN 7291075500936
Producentnummer 3445779

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 24.5 mm, skæreindsats Sædestørrelseskode (SSC) 24.0, vinkel, 1. Niveau (sig) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC): 24,5 mm
  • Funktionslængde (LF): 10,19 mm
  • Sædestørrelseskode (SSC): 24,0
  • Vinkel, 1. Niveau (sig): 140 grader
  • Punktlængde (PL): 3,71 mm