IHP 191 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret og kulstofstål)

Art.-nr.: 3445734
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3445734
EAN/GTIN 7291075487770
Producentnummer 3445734
L-nummer L24050 2748

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære borehoveder
  • Skærediameter (DC): 19,1 mm
  • Størrelseskode for skærsæde (SSC): 19,0
  • Vinkel, 1. trin (SIG): 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC): 19.1 mm
  • Funktionslængde (LF): 8.1 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 19.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Punktlængde (PL): 2.9 mm

Egnede produkter