IHP 152 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret og kulstofstål)

Art.-nr.: 3445706
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3445706
EAN/GTIN 7291075487503
Producentnummer 3445706
L-nummer L24050 2751

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære borehoveder
  • Skærediameter (DC): 15,2 mm
  • Størrelseskode for skærsæde (SSC): 15,0
  • Vinkel, 1. trin (SIG): 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC): 15.2 mm
  • Funktionslængde (LF): 6.42 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 15.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Punktlængde (PL): 2.31 mm

Egnede produkter