Beskrivelse:
Hårdmetalbor, borediameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, kølevæskeegenskaber (CSP) gennem kølemidlet, retning (HÅND) højre, borediameter (DC) 5.5 mm, antal skærekanter (NOF) 2, spændestanglængde (LCF) 20 mm, L/D-område 3 xD, længde i alt (OAL) 46 mm, brugslængde (LU) 29 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 6 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
- Retning (HÅND): Højre hånd
- borediameter (DC): 5,5 mm
- Boreborets størrelse / skærediameter (DC): - Metrisk 5.5 mm
- Antal skærekanter (NOF): 2
- Længde af spændestang (LCF): 29 mm
- L/D område 3 xD
- Antal tænder 2
- længde i alt (OAL): 46 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): h6
- skaftlængde (LS): 15 mm
- holderskaft Weldon
- brugslængde (SK): 20 mm