SCD 050-020-060 PICCO 3D-hårdmetalbor til Swiss-type og små CNC-maskiner

Art.-nr.: 3444968
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3444968
EAN/GTIN 7291075576603
Producentnummer 3444968

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetalbor, borediameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, kølevæskeegenskaber (CSP) gennem kølemidlet, retning (HÅND) højre, borediameter (DC) 5 mm, antal skærekanter (NOF) 2, spændestanglængde (LCF) 20 mm, L/D-område 3 xD, længde i alt (OAL) 46 mm, brugslængde (LU) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
  • Retning (HÅND): Højre hånd
  • borediameter (DC): 5 mm
  • Boreborets størrelse / skærediameter (DC): - Metrisk 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF): 2
  • Længde af spændestang (LCF): 29 mm
  • L/D område 3 xD
  • Antal tænder 2
  • længde i alt (OAL): 46 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): h6
  • skaftlængde (LS): 15 mm
  • holderskaft Weldon
  • brugslængde (SK): 20 mm