SCD 088-317-100 IXC30 IC908 Massivt hårdmetalbor med indvendige kølekanaler, boredybde 30 gange D, til bearbejdning af ISO-K-materialer

Art.-nr.: 3444151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3444151
EAN/GTIN 7291075560398
Producentnummer 3444151

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetalbor, borepatrondiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, kølevæskeegenskaber (CSP) kølemiddel gennem, retning (HÅND) højre, borediameter (DC) 8.8 mm, boreborestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 8.8 mm, antal skærekanter (NOF) 317, borepatronlængde (LCF) 330 mm, længde i alt (OAL) 380 mm, brugslængde (LU) 2 mm

Egenskab:

  • Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
  • Retning (HÅND): Højre hånd
  • borediameter (DC): 8,8 mm
  • Boreborets størrelse / skærediameter (DC): - Metrisk 8.8 mm
  • Antal skærekanter (NOF): 2
  • Længde af spændestang (LCF): 330 mm
  • Antal tænder 2
  • længde i alt (OAL): 380 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): h6
  • skaftlængde (LS): 40 mm
  • holderskaft runde
  • brugslængde (SK): 317 mm