Beskrivelse:
Hårdmetalbor, borepatrondiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, kølevæskeegenskaber (CSP) kølemiddel gennem, retning (HÅND) højre, borediameter (DC) 4.8 mm, boreborestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 4.8 mm, antal skærekanter (NOF) 83, borepatronlængde (LCF) 90 mm, længde i alt (OAL) 130 mm, brugslængde (LU) 2 mm
Egenskab:
- Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 6 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
- Retning (HÅND): Højre hånd
- borediameter (DC): 4,8 mm
- Boreborets størrelse / skærediameter (DC): - Metrisk 4.8 mm
- Antal skærekanter (NOF): 2
- Længde af spændestang (LCF): 90 mm
- Antal tænder 2
- længde i alt (OAL): 130 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): h6
- skaftlængde (LS): 36 mm
- holderskaft runde
- brugslængde (SK): 83 mm