Beskrivelse:
Hårdmetalbor, borepatrondiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, kølevæskeegenskaber (CSP) Coolant Thru, retning (HÅND) højre, borediameter (DC) 11.5 mm, boreborestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 11,5 mm, borepatronlængde (LCF) 72 mm, L/D-område 5xD, L/D-område 5xD, længde i alt (OAL) 118 mm, brugslængde (LU) 56 mm
Egenskab:
- Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
- Retning (HÅND): Højre hånd
- borediameter (DC): 11,5 mm
- Boreborets størrelse / skærediameter (DC): - Metrisk 11.5 mm
- Længde af spændestang (LCF): 72 mm
- L/D område 5 xD
- Antal tænder 3
- længde i alt (OAL): 118 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): h6
- skaftlængde (LS): 45 mm
- holderskaft runde
- brugslængde (SK): 56 mm