SCCD 098-049-100 ACF5 IC608 3-kantede flade borehoveder i massivt hårdmetal med kølevæskeforsyning, boredybde 5 gange D.

Art.-nr.: 3443884
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3443884
EAN/GTIN 7291075553444
Producentnummer 3443884

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetalbor, borepatrondiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, kølevæskeegenskaber (CSP) Coolant Thru, retning (HÅND) højre, borediameter (DC) 9.8 mm, boreborestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 9,8 mm, borepatronlængde (LCF) 62 mm, L/D-område 5xD, L/D-område 5xD, længde i alt (OAL) 103 mm, brugslængde (LU) 49 mm

Egenskab:

  • Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
  • Retning (HÅND): Højre hånd
  • borediameter (DC): 9,8 mm
  • Boreborets størrelse / skærediameter (DC): - Metrisk 9.8 mm
  • Længde af spændestang (LCF): 62 mm
  • L/D område 5 xD
  • Antal tænder 3
  • længde i alt (OAL): 103 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): h6
  • skaftlængde (LS): 40 mm
  • holderskaft runde
  • brugslængde (SK): 49 mm