Tyrolit skæreskive, lige, 125 x 1 x 22,23 mm, A60 BASIC, stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34431958
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 styk
  • Bestillingstrin: 100 styk
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
Artikelnummer 34431958
EAN/GTIN 9009013131436
Producentnummer 34431958
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • BASIC

Beskrivelse:

  • BASIC 2in1 skæreskiven, der fås i en prisgunstig spand med 100 stk., er det perfekte værktøj til alle skæreopgaver.
  • Uanset om du skærer i metalplader, profiler, rør, stænger eller massivt materiale af stål eller rustfrit stål, er denne skæreskive det perfekte valg.
  • Det robuste design og den pålidelige ydeevne gør dette værktøj til det perfekte valg for både gør-det-selv-entusiaster og professionelle.
  • Udfør dine skæreopgaver hurtigere og mere effektivt med BASIC 2in1-skæreskiven.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s
  • Specifikation: A 60 Q- BFB
  • Mål: D x T x H = 125 x 1,0 x 22,23

Fordel:

  • Den kemiske renhed giver dig mulighed for at arbejde med stål og rustfrit stål
  • Praktisk skæring med lav slitage og lang levetid
  • Korte arbejdstider takket være god skæreevne

Materiale:

  • Rustfrit stål/stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
  • Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale