Beskrivelse:
Endefræser med WSP, borepatrondiameter, maskinside (DCONMS) 29.4 mm, diametre (DC/DCX) 23.2 mm, antal skærelegemer (CICT) 7, skærelængde maks. (APMX) 0.7 mm, antal skærekanter (NOF) 7, længde i alt (OAL) 53.1 mm
Egenskab:
- Forbindelseskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 29,4 mm
- Grænseflader har T21
- Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
- Skærediameter (DC): 23,2 mm
- diametre (DC/DCX): 23,2 mm
- Skærediameter, maks. (DCX): 32 mm
- Retning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærelegemer (CICT): 7
- Maksimal snitlængde (APMX): 0,7 mm
- Drevstørrelse (DRVS): 24 mm
- Antal skærekanter (NOF): 7
- Funktionslængde (LF): 30 mm
- Indsæt betegnelse (MIID): FFQ4 SOMT 060210 T
- længde i alt (OAL): 53,1 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX): 1.4 grader
- Justeringsvinkel (KAPR): 12 grader
- drejemoment (TQ): 110 nxm